※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
(B) ブラケット
オートドレン仕様
(H) オートドレン
注文コード
20257187
品番
AFF80D-N14-H-B
参考基準価格(税別)
¥83,550
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・オートドレン仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット
接続口径
(14) 1 1/2
最高使用圧力(MPa)
1.6
ねじの種類
(N) NPT
オートドレン仕様
(H) オートドレン
CADデータダウンロード