曜日別特売
AFF80D-14-B メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D SMC 20257205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートドレン仕様(-) オートドレン付属品(B) ブラケットねじの種類(-) Rc注文コード20257205品番AFF80D-14-B
参考基準価格(税別)¥80,470販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
付属品(B) ブラケット接続口径(14) 1 1/2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(-) オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする