※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
オートドレン仕様
(H) オートドレン
付属品
(-) なし
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20257214
品番
AFF80D-14-H
参考基準価格(税別)
¥79,040
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
オートドレン仕様・付属品・ねじの種類
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし
接続口径
(14) 1 1/2
最高使用圧力(MPa)
1.6
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(H) オートドレン
CADデータダウンロード