曜日別特売
AFF80D-14-J メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D SMC 20257239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF80D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートドレン仕様オートドレンなし、(J) ドレンガイド(3/8インチのめねじ)付属品(-) なしねじの種類(-) Rc注文コード20257239品番AFF80D-14-J
参考基準価格(税別)¥75,960販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
付属品(-) なし接続口径(14) 1 1/2最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類(-) Rcオートドレン仕様オートドレンなし、(J) ドレンガイド(3/8インチのめねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする