NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20257417
品番
NC-1122/シルバー/5L+NZ-SK12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
色
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
出力電圧(V)
12 / 10 / 8 / 6
定格容量
7.26V/5000mAh(36.3Wh)
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
70
対応
【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12【ケーブル】NZ-CA12
充電時間
約3.5時間
裾廻り(cm)
102〜132
商品タイプ
スーパーチタン加工、ポリエステル100%
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません