曜日別特売
ND-1132/ブルー/3L+SKNA301 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP 20258108

ND-1132/ブルー/3L+SKNA301 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP 20258108
ND-1132/ブルー/3L+SKNA301 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP 20258108
ND-1132/ブルー/3L+SKNA301 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP 20258108
ND-1132/ブルー/3L+SKNA301 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン NSP 20258108

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード20258108品番ND-1132/ブルー/3L+SKNA301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
撥水/フルハーネス仕様

形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】ブルーサイズ3L出力7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)26着丈(cm)70連続使用時間(時間)(FAN2300B使用時)【7.2V】約4【6V】約6【5V】約9【3.3V】約20【ゆらぎモード】約4.6充電時間約8時間(LIACRの場合)裾廻り(cm)92~122モード【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。バッテリー容量(mAh)【BTSP1】6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6駆動時間(時間)【V3.3】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする