理研製鋼
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20258157
品番
ZLSD5.6*500
参考基準価格(税別)
¥26,670
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.6
溝長(mm)
300
全長(mm)
500
シャンク径(Φmm)
5.6
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク