※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(A) NPN2出力 注文コード20259348 品番PFM710-C4-A-M-ZT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,780
この商品は出力仕様・仕様など86種類から選べます 他の種類を見る
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記) 弁仕様流量調整弁なし 管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 単位(M) SI単位固定 出力仕様(A) NPN2出力 アダプター型式(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用) リード線(Z) コネクタ付リード線なし 流量レンジ(L/min)(10) 0.2〜10(5) 配管取出方向(-) ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする