※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)
注文コード
20259409
品番
PFM710-C4-D-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,680
この商品は
出力仕様・仕様
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(D) NPN(1出力)+アナログ(4-20mA)
リード線
(Z) コネクタ付リード線なし
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード