※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
注文コード
20259603
品番
PFM710-C6-F-A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,810
この商品は
出力仕様・仕様
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
ブラケット
(R) ブラケット(流量調整弁なし用)
単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード