※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20259628 品番 PFM710-C6-F-MA-WT-X693
参考基準価格(税別)¥21,120 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり 仕様(-X693) 配管取出方向の組合せ変更 弁仕様流量調整弁なし 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 単位(M) SI単位固定 出力仕様(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA) アダプター型式(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用) リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム) 流量レンジ(L/min)(10) 0.2〜10(5) 配管取出方向(-) ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする