※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20259908
品番
PFM710-01-A-M-R-X731
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
仕様
(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(01) Rc 1/8
ブラケット
(R) ブラケット(流量調整弁なし用)
単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(A) NPN2出力
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード