曜日別特売

突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード20260196品番ZLSD7.9*400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,590
ドリル径(Φmm)7.9溝長(mm)250全長(mm)400シャンク径(Φmm)7.9材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20260196ZLSD7.9*40020260205ZLSD7.9*400画像準備中突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼1本
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする