理研製鋼
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
20260555
品番
ZLSD8.3*350
参考基準価格(税別)
¥19,470
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長
など
939
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.3
溝長(mm)
225
全長(mm)
350
シャンク径(Φmm)
8.3
材質
ハイス
シャンク形状
ストレートシャンク