曜日別特売
PFM710S-01-A-S-X731 2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S SMC 20261046

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)管接続口径(01) Rc 1/8出力仕様(A) NPN2出力注文コード20261046品番PFM710S-01-A-S-X731
参考基準価格(税別)¥19,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品(-) 取扱説明書付(和英併記)仕様(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)弁仕様流量調整弁あり管接続口径(01) Rc 1/8ブラケット(S) ブラケット(流量調整弁付用)単位(-) 単位切換機能付出力仕様(A) NPN2出力リード線(-) コネクタ付リード線(2m)流量レンジ(L/min)(10) 0.2~10(5)配管取出方向(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする