※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(B) PNP2出力
管接続口径
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
注文コード
20261518
品番
PFM711-C8-B-Z
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・管接続口径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(C8) o8(5/16)ワンタッチ管継手
単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(B) PNP2出力
リード線
(Z) コネクタ付リード線なし
流量レンジ(L/min)
(11) 2〜100(50)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード