※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・管接続口径・出力仕様
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)
管接続口径
(02) Rc 1/4
出力仕様
(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
注文コード
20262035
品番
PFM711-02-C-MA-T-X731
参考基準価格(税別)
¥19,910
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり
仕様
(-X731) アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(02) Rc 1/4
単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(C) NPN(1出力)+アナログ(1-5V)
アダプター型式
(T) パネルマウントアダプタ(流量調整弁なし用)
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(11) 2~100(50)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード