※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM711S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(A) NPN2出力
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード
20262394
品番
PFM711S-C6L-A-M-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁あり
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(A) NPN2出力
リード線
(Z) コネクタ付リード線なし
流量レンジ(L/min)
(11) 2〜100(50)
配管取出方向
(L) 背面
CADデータダウンロード