曜日別特売
ND-1132/シルバー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20262850

ND-1132/シルバー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20262850
ND-1132/シルバー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20262850
ND-1132/シルバー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20262850
ND-1132/シルバー/2L+NZ-SK12 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V NSP 20262850

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 12V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
サイズ2L
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ネイビー【デバイス】シルバー×ブラック
内容量1セット注文コード20262850品番ND-1132/シルバー/2L+NZ-SK12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

炎天下の作業においても涼しい風が首筋を通る機能性とデザイン性を両立した半袖タイプ
撥水/フルハーネス仕様

形状半袖/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】シルバー【デバイス】シルバー×ブラックサイズ2L胸囲(cm)124出力電圧(V)12 / 10 / 8 / 6定格容量7.26V/5000mAh(36.3Wh)肩幅(cm)54袖丈(cm)25着丈(cm)68対応【ケーブル】NZ-CA12【ファン】NZ-FA12専用【充電器】NZ-CG12充電時間約3.5時間裾廻り(cm)87~117

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする