理研製鋼
突撃テーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.3
注文コード
20263538
品番
ZCOTD5.3
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
5.3
刃長(mm)
62
全長(mm)
145
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク