理研製鋼
突撃テーパシャンクドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
7.3
注文コード
20263748
品番
ZCOTD7.3
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
7.3
刃長(mm)
75
全長(mm)
158
シャンク径
MT1
シャンク形状
テーパシャンク