※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(E) PNP+アナログ1〜5V 管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手 表示単位(-) 単位切換機能付 注文コード20268597 品番PFMB7201-C8-EW-RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,150
この商品は出力仕様・管接続口径・表示単位など83種類から選べます 他の種類を見る
オプション(R) ブラケット (流量調整弁なし用) 管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手 リード線(m)(W) コネクタ付リード線 (2m)+コネクタ部用ゴムカバー (シリコンゴム) 表示単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(E) PNP+アナログ1〜5V 配管取出方向(-) ストレート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20268597 PFMB7201-C8-EW-RA 76823155 PF2M721-C8-EW-RA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする