※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20268615
品番
PFMB7201-C8-FN-MR
参考基準価格(税別)
¥18,650
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
オプション
(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
リード線(m)
(N) コネクタ付リード線なし
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(F) PNP+アナログ4〜20mA
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード