※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(A) NPN+NPN
管接続口径
(F02) G 1/4
表示単位
(M) SI単位固定
注文コード
20268728
品番
PFMB7201-F02-A-MRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥20,750
この商品は
出力仕様・管接続口径・表示単位
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(R) ブラケット (流量調整弁なし用)
管接続口径
(F02) G 1/4
リード線(m)
(-) コネクタ付リード線 (2m)
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(A) NPN+NPN
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20268728
PFMB7201-F02-A-MRA
76819497
PF2M721-F2-A-MRA
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)