※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(分離型センサ部) PFM5シリーズ PFM510
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
注文コード
20271117
品番
PFM510-C6-2-A-W-X693
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・管接続口径・リード線
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)、(A) 校正証明書あり
仕様
(-X693) 配管取出方向の組合せ変更
弁仕様
流量調整弁なし
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
出力仕様
(2) アナログ出力(4-20mA)
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード