※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE75Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20272273
品番
ISE75H-02-43-MLA-X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,550
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(X500) アナログ電圧出力仕様
使用圧力(MPa)
(ISE75H) 0 〜 15
ブラケット
(A) ブラケット付
配管
(02) Rc1/4
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(43) 1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号: 4) + PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号: 2)
リード線
(L) M12コネクタ付リード線(5m)付 ライトアングル
CADデータダウンロード