※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20272429
品番
ZSE80-B2L-R-MK-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,550
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(K) 取扱説明書 + 校正証明書
配管
(B2) TSJ 1/4
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(R) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE80) 0〜-101
リード線
(-X501) リード線長さ3m
配管方向
(L) 下方向配管
CADデータダウンロード