※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20272833
品番
ZSE80-02-A-MCK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,050
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(K) 取扱説明書 + 校正証明書
オプション
(C) パネルマウントアダプタ
配管
(02) R1/4(M5めねじ付)
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(A) NPNオープンコレクタ2出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE80) 0〜-101
配管方向
(-) 背面配管
CADデータダウンロード