曜日別特売
6.0017..5siJIS127 シルバーペイントホイール RTG 20281433

シルバーペイントホイール

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1本適合タイヤサイズ215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5オフセット127注文コード20281433品番6.0017..5siJIS127
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
付属品バルブ付材質スチールリム幅(mm)6リム径17.5ボルト6H仕上シルバーペイントディスク厚さ(mm)12SP.C.D(mm)222.25オフセット127適合タイヤサイズ215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393642
2023-07-10
用途: 予備タイヤ用
サービス業

予備用としてタイヤを組んで保管しています。
これといって不満な点などはありませんでした。

対象商品 : 16393685
2019-12-18
用途: 15tトラック用のホイル

25tトラック用ホイルとして今迄は中古品を使っていましたが、14と厚めのため丈夫でいい製品です,いつも安くていい製品を販売されていますね

1が参考にしています
対象商品 : 16393685
2017-12-21
用途: 25トントラック用
有限会社畠中運送運輸・通信業

在庫の為まだ未使用です。
見た感じ丈夫そうですね。
今までBSの14.5ミリ使用

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする