※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アセチレンホース

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20281598 品番 A5-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)2.0 外径(Φmm)11.2 ホース長さ(m)30 表示ACE 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 使用温度範囲(℃)-25〜70 最小曲げ半径(mm)90 質量(g/m2)105 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20281668
2021-09-06
用途:
ガスバーナー(トーチ)に使用

一般のガスホースは圧により膨張し危険で使えないのでこちらを購入
使用感は全く問題なくプロパンガスバーナーが使えています。

既存のホースが劣化の為に交換しました。
助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
20281607
2019-10-28
用途:
溶接作業
製造業

日本の規格寸法の違う溶接トーチを日本規格のアセチレン溶接機セットと接続するために
購入しました。このアセチレンホースのおかげで海外メーカーの溶接トーチで溶接出来ることができました。

対象商品:
20281573
2018-01-16
用途:
アサチレン溶接機用
建設業・工事業

問題なく使用でき満足です。機会があればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする