NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
工業用プロパンホース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20281783
品番
P5-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
橙
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
2.0
外径(Φmm)
11.2
ホース長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-25〜 +70
呼び寸法(mm)
5