※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用プロパンホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)6.3 ホース長さ(m)10 注文コード20281817 品番P6-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径・ホース長さなど21種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)6.3 最高使用圧力(MPa)2.0 外径(Φmm)12.9 ホース長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-25〜 +70 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 呼び寸法(mm)6 最小曲げ半径(mm)100 質量(g/m2)140 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1 補強層高張力合成繊維

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20281817 P6-10 72631213 UFG06-10M ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース NCR 1本 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20281817
2019-12-22
用途:
ガラス工芸
星のかけら 様 (製造業)

長期間使用してもゴムの割れがない事を願います。商品到着まで大分、時間掛かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする