※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
工業用プロパンホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
20
注文コード
20281853
品番
P8-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・ホース長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
橙
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
2.0
外径(Φmm)
14.6
ホース長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-25〜 +70
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状
平滑
呼び寸法(mm)
8
最小曲げ半径(mm)
110
質量(g/m
2
)
165
推奨ホース径(mm)
(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1
補強層
高張力合成繊維
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20281853
P8-20
72631274
UFG08-20M
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR
1本
¥
9,698
税込
¥
10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)