※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用プロパンホース

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20281896 品番 P9-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2.0 外径(Φmm)16.3 ホース長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-25〜 +70 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 呼び寸法(mm)9 最小曲げ半径(mm)125 質量(g/m2)185 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1 補強層高張力合成繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20281817
2019-12-22
用途:
ガラス工芸
星のかけら 様 (製造業)

長期間使用してもゴムの割れがない事を願います。商品到着まで大分、時間掛かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする