※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
工業用プロパンホース
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20281905
品番
P12-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
色
橙
内径(Φmm)
12.7
最高使用圧力(MPa)
2.0
外径(Φmm)
21.1
ホース長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-25〜 +70
材質
内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム
形状
平滑
呼び寸法(mm)
12
最小曲げ半径(mm)
165
質量(g/m
2
)
320
推奨ホース径(mm)
(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1
補強層
高張力合成繊維