※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
工業用プロパンホース
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20281932
品番
P19-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
橙
内径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
2.0
外径(Φmm)
29.3
ホース長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-25〜 +70
呼び寸法(mm)
19