※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NCR
NCRの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
NCRの 溶接ガスホース
NCRの 溶接ガスホース(カプラ無し)
工業用プロパンホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
25.4
ホース長さ(m)
10
注文コード
20281966
品番
P25-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・ホース長さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
橙
内径(Φmm)
25.4
最高使用圧力(MPa)
2.0
外径(Φmm)
36.2
ホース長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-25〜 +70
呼び寸法(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20281966
P25-10
72631466
UFG25-10M
ユニバーサル燃料ガス(UFG)シングルホース
NCR
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)