※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工業用プロパンホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)25.4 ホース長さ(m)20 注文コード20281975 品番P25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は内径・ホース長さなど21種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)25.4 最高使用圧力(MPa)2.0 外径(Φmm)36.2 ホース長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-25〜 +70 呼び寸法(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20281817
2019-12-22
用途:
ガラス工芸
星のかけら 様 (製造業)

長期間使用してもゴムの割れがない事を願います。商品到着まで大分、時間掛かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする