曜日別特売
SP55-10 酸素+プロパンツインホース NCR 20282088

SP55-10 酸素+プロパンツインホース NCR 20282088
SP55-10 酸素+プロパンツインホース NCR 20282088

酸素+プロパンツインホース

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)5×5
ホース長さ(m)10
内容量1本注文コード20282088品番SP55-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ホース長さ(m)10内径(Φmm)5×5最高使用圧力(MPa)2.0材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム形状平滑青+橙使用温度範囲(℃)-25~ +70外径(Φmm)11.2×11.2最小曲げ半径(mm)90質量(g/m2)225推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1補強層高張力合成繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20282088
2021-09-22
用途: 溶断作業
サービス業

今まで、外径14mmのホースを使用していたが、
軽くてスペースも取らず、収納も楽になり扱いやすい。

対象商品 : 20282133
2022-02-11
用途: ガス切断
建設業・工事業

問題なく使用できました。梱包も丁寧でしたが、発送が遅く多少イライラしましたが、無事に届きました。

対象商品 : 20282097
2017-05-19
用途: ガス切断 5,5φタイプ使用
清水建材

酸素、アセチレン用と同等に使用できますホースバンドを使わないジョイントにも楽に入ります、使い始めなので耐久性はまだ?です、ホースの固さは他のメーカーの方が少し柔らかいと思いますが、細径タイプを使用してますので、トーチ運びの邪魔になるほどではなかったです。

対象商品 : 20282088
2019-04-04
用途: 機械のメンテナンス
石原テレビサービス

もっと短いホ-スも売るべきだ どうせ余ったのホ-スが無駄になる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする