※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素+プロパンツインホース

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20282106 品番 SP55-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ホース長さ(m)30 内径(Φmm)5×5 最高使用圧力(MPa)2.0 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 青+橙 使用温度範囲(℃)-25〜 +70 外径(Φmm)11.2×11.2 最小曲げ半径(mm)90 質量(g/m2)225 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1 補強層高張力合成繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20282088
2021-09-22
用途:
溶断作業
サービス業

今まで、外径14mmのホースを使用していたが、
軽くてスペースも取らず、収納も楽になり扱いやすい。

対象商品:
20282133
2022-02-11
用途:
ガス切断
建設業・工事業

問題なく使用できました。梱包も丁寧でしたが、発送が遅く多少イライラしましたが、無事に届きました。

対象商品:
20282097
2017-05-19
用途:
ガス切断 5,5φタイプ使用
清水建材 様

酸素、アセチレン用と同等に使用できますホースバンドを使わないジョイントにも楽に入ります、使い始めなので耐久性はまだ?です、ホースの固さは他のメーカーの方が少し柔らかいと思いますが、細径タイプを使用してますので、トーチ運びの邪魔になるほどではなかったです。

対象商品:
20282088
2019-04-04
用途:
機械のメンテナンス
石原テレビサービス 様

もっと短いホ−スも売るべきだ どうせ余ったのホ−スが無駄になる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする