曜日別特売
SP69-20 酸素+プロパンツインホース NCR 20282124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素+プロパンツインホース

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)6.3×9.5
ホース長さ(m)20
内容量1本注文コード20282124品番SP69-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ホース長さ(m)20内径(Φmm)6.3×9.5最高使用圧力(MPa)2.0青+橙外径(Φmm)14.2×16.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20282088
2021-09-22
用途: 溶断作業
サービス業

今まで、外径14mmのホースを使用していたが、
軽くてスペースも取らず、収納も楽になり扱いやすい。

対象商品 : 20282133
2022-02-11
用途: ガス切断
建設業・工事業

問題なく使用できました。梱包も丁寧でしたが、発送が遅く多少イライラしましたが、無事に届きました。

対象商品 : 20282097
2017-05-19
用途: ガス切断 5,5φタイプ使用
清水建材

酸素、アセチレン用と同等に使用できますホースバンドを使わないジョイントにも楽に入ります、使い始めなので耐久性はまだ?です、ホースの固さは他のメーカーの方が少し柔らかいと思いますが、細径タイプを使用してますので、トーチ運びの邪魔になるほどではなかったです。

対象商品 : 20282088
2019-04-04
用途: 機械のメンテナンス
石原テレビサービス

もっと短いホ-スも売るべきだ どうせ余ったのホ-スが無駄になる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする