曜日別特売
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179

NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179
NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V NSP 20282179

Nクールウェア 長袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード20282179品番NA-1142/ハンターグリーン/4L+SKSP02G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

様々な現場に対応し、暑さのリスクを軽減する、便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプ
3Dエリ形状
裾すべり止め、保冷パック用ポケット、ペン差し付)

【ウェア】ハンターグリーン【デバイス】グレーサイズ4L出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)胸囲(cm)140定格容量6500mAh(46.8wh)肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)70連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】8【6V】12【5V】18【3.3V】24以上充電時間約8時間(LIACRの場合)裾廻り(cm)97~127裄丈(cm)87
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする