酸素ホース

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20282246 品番 S8-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ホース長さ(m)20 内径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)2.0 外径(Φmm)15.1
注意
※公差 ± 0.6mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20282176
2022-01-30
用途:
ホースの延長
スタジオアイエマック 様

ホースの長さを延長するために購入。納品も早くて良かった。

対象商品:
20282237
2018-10-02
用途:
メダカ販売容器の酸素詰め
手作り木工房 唐変木 様

以前使用していたゴム製のホースに比べ軽く扱いやすい。

対象商品:
20282264
2017-12-09
用途:
弊社製品の重要部位に活用しております。
シルバー産業有限会社 様

価格、品質、納期、カンバンに於いて全て良しです。
これからも良い製品提供維持に御尽力よろしくお願いします。

対象商品:
20282176
2017-01-26
用途:
庭の作業用

しっかりしたホースなので、長い間使えそうで、なかなか簡単には劣化もしないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする