SD8-30 炭酸ガス用シールドガスホース NCR 緑色 20282456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

炭酸ガス用シールドガスホース

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20282456 品番SD8-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
内径(Φmm)8 外径(Φmm)15.1 ホース長さ(m)30 最高使用圧力(MPa)2.0 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 使用温度範囲(℃)-25〜 +70 最小曲げ半径(mm)110 質量(g/m2)165 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5〜1 補強層高張力合成繊維

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094213
2019-12-08
用途:
半自動溶接機用
矢崎農園 様 (農・林・水産業)

ちょうどいい長さのものがなかなか無かったので助かりました。
耐久性とたはこれから使ってみて判断します

対象商品:
20282438
2019-02-03
用途:
アルゴンガス接続
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり 良い商品ですね
肉厚もしっかりしています
ガス圧をかけてもまったく大丈夫です

対象商品:
11094213
2018-09-28
用途:
溶接機のガスホース劣化による交換
井澤農園 様 (農・林・水産業)

現在使っているものが、劣化して、何時ガスが漏れるか分からない状態なのと、地震でガス調整器が破損したので、調整器を交換するのと同時にホースも交換しました、長さも丁度よく、ホースの硬さも扱い易かったので良かったです

対象商品:
11094204
2016-04-13
用途:
半自動溶接機のガス供給用
Total Create E.PRIME 様

特に問題なく使用できており、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする