曜日別特売
SD25-20 炭酸ガス用シールドガスホース NCR 20282562

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

炭酸ガス用シールドガスホース

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード20282562品番SD25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,840
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.2ホース長さ(m)20最高使用圧力(MPa)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094213
2019-12-08
用途: 半自動溶接機用
矢崎農園農・林・水産業

ちょうどいい長さのものがなかなか無かったので助かりました。
耐久性とたはこれから使ってみて判断します

対象商品 : 20282438
2019-02-03
用途: アルゴンガス接続
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり 良い商品ですね
肉厚もしっかりしています
ガス圧をかけてもまったく大丈夫です

対象商品 : 11094213
2018-09-28
用途: 溶接機のガスホース劣化による交換
井澤農園農・林・水産業

現在使っているものが、劣化して、何時ガスが漏れるか分からない状態なのと、地震でガス調整器が破損したので、調整器を交換するのと同時にホースも交換しました、長さも丁度よく、ホースの硬さも扱い易かったので良かったです

対象商品 : 11094204
2016-04-13
用途: 半自動溶接機のガス供給用
Total Create E.PRIME

特に問題なく使用できており、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする