※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタン丸棒 硬度70

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20282605 品番 10Φ×200L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性

外径(Φmm)10 長さ(mm)200 用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 材質ウレタン 硬度70 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283] 切断時伸(%)630 引裂き強度(kN/m)36.4[37]
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
機械部品

φ32サイズ100Lと500Lを注文。100Lは当日出荷の一方500Lは5日ほど要した。
500Lも同程度の納期であってほしい。

対象商品:
20282666
2023-02-16
用途:
握手(握り)ロボットの腕部分として使用
合同会社エープラスエイ 様 (製造業)

ロボットの自重により握手での握り位置が自然な状態になった。加えて握手では、握りの他に腕の上下を行っておりその変化をウレタンが吸収してくれている。

対象商品:
20282596
2017-05-09
用途:
エアー工具の修理

この商品は、ホームセンターやショッピングサイト・オークションサイトなどでも中々入手困難な商品なので、モノタロウは非常に助すかります。さらに、バリエーションも豊富な所も便利です。

対象商品:
20282772
2021-02-22
用途:
機械部品の素材

ショア90棒ならば切削可能でしたが、硬度70だと鋭い刃物で切るくらいでしか加工できないですね。チャッキングするにも変形して逃げドリル穴すら…穴開いたとしても固定の変形で穴寸法が合わない。ラバーはウレタンに限らず手に持ってゴム質だとわかるくらいの硬度になると難削材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
836:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする