※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタン丸棒 硬度60

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20282833 品番 15Φ×100L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性

材質ウレタン 長さ(mm)100 外径(Φmm)15 用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス 硬度60 材料ポリエステル系 比重1.2 引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242] 切断時伸(%)740 引裂き強度(kN/m)36.6[37]
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20282867
2023-05-04
用途:
MTB FRサスペンションのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

経年劣化で使えなくなったものの代用として交換(古いもののため純正品入手できず)
コイルスプリングとセットで使用しているがFRサスペンション使える様になり満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
20282955
2018-01-27
用途:
車関係の代替部品として使用
東小塩備 様 (製造業)

丸棒で加工が柔らかい分し難かったのが難点でしたが致し方無いです、パイプ加工品を出していただきたいのが本音です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1236:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする