※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの ウレタンゴム
アキツの ウレタン ゴム丸棒・パイプ
ウレタン丸棒 硬度50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20283068
品番
15Φ×500L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
材質
ウレタン
長さ(mm)
500
外径(Φmm)
15
用途
各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
硬度
50
材料
ポリエステル系
比重
1.2
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
26.6[271]
切断時伸(%)
610
引裂き強度(kN/m)
28.6[29]
商品豆知識
ゴム素材の特長