L-994 つけもの袋 アルフォーインターナショナル 20283244

つけもの袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード20283244 品番L-994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合品のポリ袋です。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 サイズ4斗 規格食品衛生法適合 寸法(横×縦)(mm)900×1050 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする