ユニ ナノダイヤ カラー芯 0.7mm

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(20本) 注文コード20283278 品番U07202NDC.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラー芯でありながら、墨芯シャープと同等の消去性があり、消しゴムで消して書き直すことができます。「間違えた箇所を赤で書き、できたら消していく」といった繰り返しが重要な基礎勉強にも適しています。
メーカー旧品のカラーシャープ芯と比べ、先端強度が約40%優れた折れにくい芯です。
2008年発売以来、大好評頂いているシャープ芯『ユニ ナノダイヤ』シリーズです。シャープ芯の芯体の隙間に、1本につき約4億個のナノダイヤを配合したことにより、濃くなめらかな書き味を実現しています。

商品タイプ替芯 芯径(mm)0.7 芯色 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-27
用途:
作図
サービス業

他の色も是非欲しい。また0.9mmの芯もモノタロウで販売できませんか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
20283278
2022-05-27
用途:
赤入れなどの朱書き、現場の指示書き
不動産業

書き味だけでなく、消しゴムで消し易く、黒と同じようにキレイに消えるので、赤芯を使う機会が増えそうです。

対象商品:
20283278
2022-03-12
用途:
赤入れなどの朱書き、現場の指示書き
不動産業

書き味だけでなく、消しゴムで消し易く、黒と同じようにキレイに消えるので、赤芯を使う機会が増えそうです。

対象商品:
20283278
2021-05-05
用途:
仕事で退館社のチェックを赤鉛筆で入れます。
サービス業

0.7芯で、赤なのが気に入りました。筆圧もかなりの私ですが折れませんでした。消しゴムで消えるなんて凄すぎる!

1人が参考にしています
対象商品:
20283278
2019-07-12
用途:
図面並びに資料作成時
製造業

以前より使用しており、消しゴムで消せる点が非常に重宝しております。
しかし、通常の黒の芯に比べ折れやすい気がします。
その点のみ減点させて頂いて4つ★です。

対象商品:
20283287
2017-06-22
用途:
打ち合わせ時 チェック用

0.7mm芯しかないのが不満。0.9mm芯が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする